※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
43
二面幅(inch)
9/16
注文コード
16479277
品番
9837-9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ・二面幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
差込角(mm)
9.5
二面幅(inch)
9/16
トラスコ品番
479-3242
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
43
質量(g)
71
仕上
クロムメッキ