TWLPA1 ウオッシュパンライト S型 白みかげ 三菱ケミカル 16480022

ウオッシュパンライト S型 白みかげ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16480022 品番TWLPA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

軽量タイプです。樹脂製の軽量タイプの外流しです。

付属品本体、排水栓セット トラスコ品番470-0023 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 白みかげ 高さ(mm)115 奥行(mm)435 容量(L)10 間口(mm)460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16480022
2017-04-06
用途:
作業場の手洗い
製造業

満足しています。特に不便は有りません、簡単な排水パイプが付いていれば、尚よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする