曜日別特売
C20GR530G アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク) グローベン 16480196

アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
容量(L)3000
高さ(mm)1015
内容量1セット注文コード16480196品番C20GR530G
参考基準価格(税別)¥1,130,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。
4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。
オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。
上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。
集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。

用途
洗濯水やトイレの水など災害時の備えに
容量(L)3000高さ(mm)1015仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有トラスコ品番457-4206材質高密度ポリエチレン幅(mm)2450質量(kg)170奥行(mm)2100
注意
※タンクの水は飲料用には使用できません。
※配管部材・ポンプ・運賃および施工費は別途となります。
※車輌が乗り入れる場所にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき230,000/税込253,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする