※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
16481526
品番
TNMG 16 04 08-MR 235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
395
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
606-6461
材質
235
形状
正三角形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16481526
TNMG 16 04 08-MR 235
05582525
TNMG 16 04 08-MR 235
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました