※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マジックディスク・サンディングペーパー
大塚刷毛製造の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
フィルムディスク 125 マジック 穴無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16482518
品番
FD125M0H0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。
用途
金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。
仕様
マジック 穴無し
形状
円形
粒度
P60
寸法(Φmm)
125