※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの タップ・ダイス
ユニオンツールの タップ
ユニオンツールの スレッドミル
ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2
ピッチ(mm)
0.4
注文コード
16486103
品番
UDCTM2-0.4-4
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥20,539
販売価格(税別)
¥
18,672
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・全長L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
用途
超硬合金加工用、硬脆材
仕様
超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT
トラスコ品番
485-2966
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
全長(mm)
50
質量(g)
884
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
溝数
2
被削材
ガラス入り樹脂、超硬合金、硬脆材
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
1.5
有効長(mm)
4
表面処理
UDCコーティング
首下長(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応