ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16488800
品番
TUB-AJOTN-BL2-S-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
トラスコ品番
656-6160
材質
ナイロン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
50
色
紺
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません