草刈用SHARKCORD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16488967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノコギリ刃形状 切れ味特化型
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途雑草の草刈り サイズ菱形 対辺2.7mm×10m 黒 材料ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする