※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
全長(mm)
75
注文コード
16493408
品番
CSEB2120-1200
参考基準価格(税別)
¥20,580
販売価格(税込)
¥10,866
販売価格(税別)
¥
9,878
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
485-2079
質量(g)
884
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金、対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、アルミ合金、銅、チタン合金、耐熱合金
コーナーR(mm)
6
ねじれ角(°)
0(R0.05)、30(R0.1〜R6)
RoHS指令(10物質対応)
対応