※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCM430-0600ZGVR-S-HA-HU211 OptiMillSCM430複合材用ルーター (左ねじれ・先端ドリル形状) マパール 16494932 SCM430-0600ZGVR-S-HA-HU211 OptiMillSCM430複合材用ルーター (左ねじれ・先端ドリル形状) マパール 16494932

OptiMillSCM430複合材用ルーター (左ねじれ・先端ドリル形状)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16494932 品番SCM430-0600ZGVR-S-HA-HU211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

CFRP等、複合材の輪郭加工に最適なデザインです。底刃はドリル形状につき縦方向の加工が可能です。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。

刃径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃長(mm)19 全長(mm)60 仕様厚板用コースクロスニックルーター トラスコ品番491-0435 被削材CFRPなど、複合材 表面処理ノンコーティング 底刃ドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする