ニチコン
ハイグレードMUSE KZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
16497775
品番
UKZ1E221MHM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定格電圧(V)
25
静電容量
220μF
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85