セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、
試薬6回分、取扱説明書、ケース
用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
測定範囲0〜300ppm
測定項目アルカリ度(海水用)
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppm ±測定値の5% @25℃
分解能1ppm
光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと)