Checker HC(アルカリ度)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0〜500ppm 注文コード16501862 品番HI 775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、テスト用試薬、1mlシリンジ、取扱説明書、ケース 測定範囲0〜500ppm 測定項目アルカリ度(淡水用) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppm ±測定値の5% @25℃ 分解能1ppm 光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16501862 HI 775 43574607 HI 775 Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 13,980
欠品中
税込15,378
試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする