Checker HC(シリカ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16501887 品番HI 770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0〜200ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 測定項目高濃度シリカ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 分解能1ppm (mg/L) 光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
化学物質安全性参考資料:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16501887 HI 770 43574616 HI 770 Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 14,980 税込16,478 試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16501887
2018-05-01
用途:
シリカ濃度計測
カッサーラ工房 様 (卸売・小売業)

思っていたより@計測は素人には難しいA溶液剤が高額

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする