Checker HC(リン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16501923 品番HI 736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ リンの測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
リンの測定値から簡単な計算式でリン酸塩の値に換算できます。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース 測定範囲0〜200ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 測定項目超低濃度リン(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppb ±測定値の5% @25℃ 分解能1ppb 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF3分間の未使用後、測定後2分後 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16501923 HI 736 43574634 HI 736 Checker HC(リン) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) Checker HC(リン) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 14,980 税込16,478 試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16501923
2018-05-16
用途:
海水中に含まれるリンの測定

試薬を複数つかい、人間の目で見比べる比色式と比べると格段に使いやすく、また誰が行っても同じ結果がでるので便利です。チェックを行うところの光源に左右されないというのも強みだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする