HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査用水質計
Checker HC(亜硝酸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
0〜150ppm
注文コード
16501948
品番
HI 708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目
高濃度亜硝酸塩
測定範囲
0〜150ppm
分解能
1ppm
精度
±3ppm ±測定値の5% @25℃
使用環境温度(℃)
0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
光源
発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源
単四アルカリ電池1個
電源自動OFF
10分間の未使用後
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
質量(g)
64
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16501948
HI 708
43574659
HI 708
Checker HC(亜硝酸)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
試薬が付属しなくなりました