曜日別特売
HI 77700P pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16503244

pH標準液 (スタンダードタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20mL×10袋)
pH値7.01
内容量1セット(20mL×10袋)注文コード16503244品番HI 77700P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
タイプ1回使いきりpH値7.01RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: トンネル・擁壁等道路構造物点検作業時。
東京コンサルタンツ株式会社サービス業

pH計の使用頻度が低いため、瓶入り標準液では使い切る前に使用期限が過ぎてしまい、標準液の無駄が多かった。本製品は1回分ごとにパックされているため、無駄が少ない。
校正作業に複数の容器を準備する必要がないこと、1回分の標準液がpH計ケースに入るため、現場で臨時の校正作業が可能であること、等利点があり、重宝している。pH4.01、pH7.01を組み合わせたセットがあることも助かっている。

対象商品 : 16503077
2023-11-15
用途: pH計の校正
株式会社アイ・メデックス

ポリビン入りを使用していましたが、開封後は3ヶ月程度の使用期限になるので
使い切る前に、新しく購入していました。
本品は1回使い切りタイプなので、開封時の使用期限を気にすることなく助かっています。

対象商品 : 16503086
2023-09-30
用途: pHメータの校正

現在使用しているpHメーターの校正点が4,7,10に固定されているが、pH7の標準液があまり売られていないので、助かります。
個包装になっており、使用期限が長いことも良い。

対象商品 : 16503086
2022-04-12
用途: 土壌検査時
建設業・工事業

ボトルタイプもあるが、使い切りタイプの方が使用期限を気にせずに済みやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする