デジタル屈折計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(%)±0.2% 、(温度)±0.3℃ 測定対象転化糖 注文コード16504224 品番HI 96804
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は精度・測定対象など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。

測定範囲(%)0.0〜85.0%、(温度)0.0〜80.0℃ 測定対象転化糖 防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(%)±0.2% 、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10〜40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(%)0.1%、(温度)0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする