HI 96811 デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16504233

デジタル糖度計(屈折計)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16504233 品番HI 96811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。

測定範囲(Brix)0.0〜50.0% Brix、(温度) 0.0〜80.0℃ 測定対象糖度(% Brix) 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10〜40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16504303
2019-02-12
用途:
製品の糖度チェックに使用しています。
株式会社辰巳 様 (製造業)

液晶が大きく見やすいので屈折の糖度計よりも見間違いが無いように思います。年齢も高い人もいる中で、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする