HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の キッチン・調理用品
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 計量ツール・はかり・温度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 塩分濃度計・糖分計
デジタル屈折計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16504258
品番
HI 96814
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲
(Brix)0.0〜50.0% Brix、(エクスレ度)0〜230°Oe、(KMW)0.0〜42.0°KMW、(温度)0.0〜80.0℃
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10〜40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
測定対象
ワインの糖度
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
検出単位
(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。
※本器ではワイン自体やその他アルコール飲料のアルコール度数を測定することはできません。