デジタル糖度計

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16504312 品番HI 96813
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。

仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0〜50.0% Brix、(v/v)0.0〜25.0% v/v、(温度) 0.0〜80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10〜40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。
※本器ではワイン自体やその他アルコール飲料のアルコール度数を測定することはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16504312
2021-11-02
用途:
ワインの糖度測定
株式会社紫波フルーツパーク 様 (製造業)

測定対象がワインと表示にあるのに、ワインは純粋な糖ではないので正しく測れないとのこと。表示内容に偽りがあるのに返品を受けつくてもらえず最悪。

MonotaROからの回答

こちらの製品はワイン向けの糖度と潜在的アルコール度の測定が目的の製品ですが、ワインの中にブドウ糖以外の屈折率に影響のある固形成分が含まれている場合その成分も測定値に影響するので純粋な糖度の測定ができません。こちらの現象は屈折率を利用した糖度計全般に言える内容となります。屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての固形成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする