ポータブル蜂蜜色度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16506114 品番HI 96785
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

試薬を使わず測定が簡単
BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
自動電源オフ機能

用途
操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。
HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。
本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。
操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。
蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存
の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。
測定範囲0〜150mm Pfund セット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度±2mm Pfund @80mm Pfund 光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位1mm Pfund RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする