ワイン用濁度&ベントナイト測定器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16506482 品番HI 83749
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲0.00〜9.99、10.0〜99.9、100〜1200NTU 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度/ベントナイト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05NTU 分解能0.01NTU(0.00〜9.99NTU)、0.1NTU(10.0〜99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて 測定原理90°散乱光方式 使用環境温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU PC接続RS232、またはUSB ロギング200データ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする