紳士麦わら帽子DX ヤング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16506711 品番YKH-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

多機能な紳士向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。 仕様紳士向け 材質【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100% 寸法(mm)430×430×150 / つば130 頭囲(cm)58
注意
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする