HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
専用ORP電極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507164
品番
HI 3619D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HI98140N、HI98150N、HI98160N
測定範囲(℃)
-5〜80
ケーブル長(m)
1
先端部
白金
測定範囲 ORP
±2000
材質(ボディ)
ガラス
電極
(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部液
交換可