ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
腕カバー 手甲付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507201
品番
YCA-021AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
袖ゴムタイプの腕カバーです。家事や日焼け対策に。
用途
家事や日焼け対策
材質
ポリエステル80% 綿20%
色
アソート
サイズ
フリー
全長(cm)
38
注意
※色はお選びいただけません。
※用途以外での使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
※この製品は洗濯の際、多少の色落ちします。他のものとは別に洗ってください。