ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
リバーシブルガーデンハット アソート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507438
品番
YCH-069AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ。リバーシブルで首回りもしっかり紫外線対策 ※アソート商品のため、柄と色は選択できませんので、予めご了承ください。
用途
紫外線対策、熱中症対策にも
材質
【表面(無地)】綿90%,麻10%【裏面(柄)】ポリエステル96%
色
アソート
サイズ
フリー
注意
※色物は他の物と分けて洗ってください。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干ししてください。
※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞ってください。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避けください。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用してください。
※火気には近づけないでください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。