全体図
NOGUCHI
NOGUCHIの サドル関連
NOGUCHIの サドル
NOGUCHIの 一般車用
クラシックテリーサドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16507666
品番
L-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一体成型だから縫い目がない防水でオシャレな鋲付きサドル。
用途
一般車向け
色
ブラック
質量(g)
790
幅(cm)
19
長さ(cm)
23.5
高さ(cm)
8