三愛
三愛の 空調・水冷ウェア
三愛の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16507840
品番
SA-N25-18-F
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容
ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
79〜104
材質(デバイス)
ABS
素材
ポリエステル
注意
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付ウェア以外の上着は着用しないでください。