SA-N25-18-XL THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット 三愛 16507849 SA-N25-18-XL THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット 三愛 16507849 SA-N25-18-XL THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット 三愛 16507849

THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16507849 品番 SA-N25-18-XL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書 ブラック サイズXL 胸囲(cm)104〜130 材質(デバイス)ABS 素材ポリエステル
注意
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付ウェア以外の上着は着用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする