三愛
三愛の 空調・水冷ウェア
三愛の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
16507867
品番
SA-N25-19-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容
ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
104〜130
材質(デバイス)
ABS
素材
ポリエステル
注意
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付ウェア以外の上着は着用しないでください。