三愛
三愛の 空調・水冷ウェア
三愛の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
COOLFIX PLT2 エアー ベスト [服地のみ]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16507876
品番
SA-WR-N25-02NV-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ペルチェ+ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで快適なベストです。
-20℃冷却するペルチェデバイスを首元2箇所に搭載。
気化熱+局所冷却の効果が得られます。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
62.5
裾廻り(cm)
110