COOLFIX PLT2 エアー ベスト [服地のみ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16507928 品番 SA-WR-N25-02SG-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで快適なベストです。
-20℃冷却するペルチェデバイスを首元2箇所に搭載。
気化熱+局所冷却の効果が得られます。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 材質ポリエステル、ポリウレタン ホワイト サイズS 胸囲(cm)110 肩幅(cm)43 着丈(cm)62.5 裾廻り(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする