BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16509240 品番 JW-622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭 54.ホワイト サイズ3L 適応身長(cm)175-185 素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% 適応胸囲(cm)108-116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする