BT ドラスティックドライ ノースリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16509258 品番JW-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

肌が当たる部分は水分を含むと膨張し水分を押し出す効果がある特殊なポリエステルを使用。外側は吸汗速乾性を持たせたポリエステルを使用。この異なる特性を持った3層のポリエステルの影響で、汗をかいた際に水分が肌から離れ外へ移動します。これまでのメッシュ編みと違い、耐久性がアップ。見た目も一般的なコンプレッションウェアなので、ベースレイヤー(ファーストレイヤー)としてだけでなく、これ一枚での着用も可能になりました。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・スピード消臭 11.ブラック サイズS 適応身長(cm)155-165 適応胴囲(cm)80-88 素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする