BESTEC(ハヤシ)
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング本体
ガススプリング NPZタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16509438
品番
NPZ 1000-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
12
寸法L(mm)
858
寸法H(mm)
70
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
38
寸法J(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ma(mm)
M6-10
初期荷重(daN)
1000