※下:本体画像、上:使用例(ロールは付属しておりません)
グンゼ
グンゼの ケーブル収納・配線
グンゼの 電線保護
グンゼの 収縮チューブ
PFA熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1800
注文コード
16509486
品番
GRC-65P 1800L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥64,319
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,980
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途
OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PFA
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1800
厚さ(mm)
0.5
内径(mm)
(収縮前)67、(収縮後)54
注意
※保管は必ず冷暗所(30℃以下)にて行ってください。自然収縮の恐れがあります。
※収縮後内径は200℃、10分間加熱時の測定値であり保障値ではありません。