商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の マスカー/養生シート・養生ボード
Bulls(ブルズ)の 養生ボード
クリアプラダン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
注文コード
16509495
品番
CPURADAN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.3
色
ナチュラル
関連資料:
(2.88MB)