※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム板・シート
1.0x10m/5.0mmゴムマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16509520
品番
EA997RB-123【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥88,200
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
天然ゴム
長さ(m)
10
幅(m)
1
厚さ(mm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約75
色
ブラック
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長