※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG-A-36 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509596 VMG-A-36 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509596 VMG-A-36 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509596 VMG-A-36 Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509596

Vプーリー用溝ゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝の形A V溝角度(°)(α±0.05度)36 注文コード16509596 品番VMG-A-36
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は溝の形・V溝角度など37種類から選べます 他の種類を見る

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。

溝の形A 質量(g)4.7 寸法L(mm)30 寸法W(mm)30 材質(本体)SUS304 適合径(Φmm)(プーリー)100を超え125以下 V溝角度(°)(α±0.05度)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする