※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG-D-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509885 VMG-D-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509885 VMG-D-SET Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 16509885

Vプーリー用溝ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 溝の形D 注文コード16509885 品番VMG-D-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は溝の形・V溝角度など37種類から選べます 他の種類を見る

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。
伝動効率のために早期交換をお奨めします。

溝の形D 質量(g)10.6 寸法L(mm)45 寸法W(mm)40 セット内容VMG-D-36、VMG-D-38 材質(本体)SUS304
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする