DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16509940 品番1234110【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,154 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。
フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。
ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番257-2774 長さ(mm)1600 幅(mm)12 フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする