商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色シルバー
適合扉高さ(mm)2400
適合扉幅(mm)1200
適合扉質量(kg)120以下
タイプパラレル型
ストップ角度70°〜180°
ストップ付
寸法A(mm)110
寸法B(mm)260
寸法C(mm)155
寸法E(mm)10
寸法F(mm)16.5
寸法G(mm)305
寸法H(mm)348
寸法I(mm)95
寸法J(mm)22.5
寸法K(mm)112.5
寸法R(mm)240
寸法S(mm)36
寸法V(mm)101.5
寸法W(mm)103
用途開戸用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状標準ブラケット
シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ