※カラーバリエーション

105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 公称断面積(mm2)0.75 注文コード16510405 品番H-HVSF 0.75SQ アオ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥9,7986,298
この商品は公称断面積・色など35種類から選べます 他の種類を見る

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途300V以下の電気器具内配線 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格電圧(V)300 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 公称断面積(mm2)0.75 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)14 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.7 定格温度(℃)75(器具内に限り105) 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4 耐電圧(V/min)1000
注意
※0.3mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする