IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ 角型3点セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色
グリーン
注文コード
16511014
品番
PST-PRN-3G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質
(フタ)ポリカーボネート
仕様
電子レンジ可、オーブン可
セット内容
200mL×2個、500mL×1個
形状
角型
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55
耐熱温度(℃)
(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ
○