パック&レンジ 角型4点セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 16511048 品番 PST-PRN-4G1
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。

材質(フタ)ポリカーボネート 仕様電子レンジ可、オーブン可 セット内容200mL×2個、450mL×1個、800mL×1個 形状角型 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55 耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする