パック&レンジ システムセット・ミニ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16511066 品番 PST-PRN-4G2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。

材質(フタ)ポリカーボネート 仕様電子レンジ可、オーブン可 セット内容200mL×2個、500mL×1個、1200mL×1個 形状角形 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55 耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16511066
2026-02-23
用途:
食品の作り置きに便利です。
その他業種

食品の作り置きに使ってますがかなり便利です。
早く買っておくべきでした。

対象商品:
16511066
2022-06-06
用途:
料理

前の物に比べると開閉がとてもスムーズに感じます。
前のはなかなか開けづらく使用するのをやめたのですがこちらはとても開けやすくなっています。ガラス製なので色や匂いがつかないのも良いところです。

1人が参考にしています
対象商品:
16511075
2020-06-14
用途:
食品の保存時
その他業種

蓋付のままレンジにかけられ、脂汚れもスッキリ洗えるので大変重宝している。
冷蔵庫の整理もきれいにできる。

対象商品:
16511075
2020-07-12
用途:
電子レンジを使用した調理
その他業種

テレワークで自宅にいる時間が長くなったので、自分で調理する機会も増え、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする