パック&レンジ システムセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16511093 品番 PST-PRN-G7
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。

材質(フタ)ポリカーボネート 仕様電子レンジ可、オーブン可 セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個 形状角形 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55 耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16511093
2021-06-21
用途:
冷蔵庫の整理に
その他業種

プラスチックが劣化が早く中も見えにくいので、ガラスにしました。しっかりしていて料理が楽しくなります。

3人が参考にしています
対象商品:
16511093
2020-09-03
用途:
家事
建設業・工事業

家事での作り置きに重宝しています。そのまま食卓で使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
16511093
2017-08-10
用途:
食品の保存、再加熱(レンジ)

ふたもレンジで使えるのが良かった。形が四角いのでおさまりが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする