IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ 角型8点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
16511118
品番
PST-PRN-8G
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質
(フタ)ポリカーボネート
仕様
電子レンジ可、オーブン可
セット内容
200mL×2個、450mL×2個、800mL×2個、1200mL×2個
形状
角型
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55、(1200mL)185×185×55
耐熱温度(℃)
(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ
○