メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 電動工具 本体
WIZ'Aの 研磨(電動)
WIZ'Aの オービタルサンダー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16511620
品番
WAOS-150SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に
付属品
サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1
材質
本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂
色
サンドベージュ
消費電力(W)
150
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
電源コード(m)
約2
ベース寸法(mm)
約92×185(アルミ+スポンジパッド)
定格時間(分)
20
使用ペーパー
93×230mm
集塵
二重ファン